ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/05BLB Network patch cord cable in Copper Cat.6 Blue S/FTP 5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443660021
Codice prodotto
ALP95-709/05BLB
Cod. produttore
95-709/05BLB
Produttore
ALP
Categoria:
6
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Blu