ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/005GRB Network patch cord cable in Copper Cat.6 Green U/UTP 0,5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443658882
Codice prodotto
ALP95-708/005GRB
Cod. produttore
95-708/005GRB
Produttore
ALP
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Verde