ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/005GB Network patch cord cable in Copper Cat.6 Grey U/UTP 0,5m - 95-708/005GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443562158
Codice prodotto
ALP95-708/005GB
Cod. produttore
95-708/005GB
Produttore
ALP
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio







