ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-706/075GB Network patch cord cable in Copper Cat.5e Grey U/UTP 7,5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 7.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443604902
Codice prodotto
ALP95-706/075GB
Cod. produttore
95-706/075GB
Produttore
ALP
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
7.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio