ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-706/05NB Network patch cord cable in Copper Cat.5e Black U/UTP 5m - 95-706/05NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657922
Codice prodotto
ALP95-706/05NB
Cod. produttore
95-706/05NB
Produttore
ALP
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Nero






