ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-706/02GRB Network patch cord cable in Copper Cat.5e Green U/UTP 2m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443577169
Codice prodotto
ALP95-706/02GRB
Cod. produttore
95-706/02GRB
Produttore
ALP
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Verde