AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-706/02GB Network patch cord cable in Copper Cat.5e Grey U/UTP 2m - 95-706/02GB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443562110

Codice prodotto

ALP95-706/02GB

Cod. produttore

95-706/02GB

Produttore

ALP

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

** Caratteristiche **Cat.: 5eCostruzione: U/UTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 2mGuaina cavo: PVCImpedenza: 100ohmSchermatura: Non schermatoTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG26Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C