ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/01RB Network patch cord cable in Copper Cat.5e Red F/UTP 1m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443576896
Codice prodotto
ALP95-701/01RB
Cod. produttore
95-701/01RB
Produttore
ALP
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Rosso