ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-527/3B 15 poles VGA socket to 15 poles VGA plug - HD series - With ferrite - 3m - 95-527/3B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443640689
Codice prodotto
ALP95-527/3B
Cod. produttore
95-527/3B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
3 m
** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: HD 720pCollegamenti: DrittoColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø8mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Presa Serie "HD"15 poli DrittoTipo Connettore A: Presa Serie "HD"15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Serie "HD"15 poli DrittoTipo Connettore B: Spina Serie "HD"15 poli