AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-520/03NB 15 poles VGA plug to 15 poles VGA plug - HD series - 3m - 95-520/03NB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443650824

Codice prodotto

ALP95-520/03NB

Cod. produttore

95-520/03NB

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

3 m

** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: HD 720pCollegamenti: DrittoColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poliTipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poliTipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poli