ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-520/02NB 15 poles VGA plug to 15 poles VGA plug - HD series - 2m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650800
Codice prodotto
ALP95-520/02NB
Cod. produttore
95-520/02NB
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
2 m
** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: HD 720pCollegamenti: DrittoColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poliTipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poliTipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poli