AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-951NP RJ45 Cat.5e socket panel mount - ø22mm - Female RJ45 to Female RJ45 - Black - 94-951NP

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2x RJ45

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443669857

Codice prodotto

ALP94-951NP

Cod. produttore

94-951NP

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

2x RJ45

Schermato:

no

Fissaggio a pannelloSpessore pannello: 1-8mmDiametro foro: ø22mm** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: NeroOrientamento: DrittoTipo Connettore A: RJ45Genere A: PresaTipo Connettore A: Presa RJ45Tipo Connettore B: RJ45Genere B: PresaTipo Connettore B: Presa RJ45** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: MetalloLa presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.