ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-931/3 RJ45 Coupler Cat.6A Socket/Unshielded socket - Metallic - 94-931/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639362
Codice prodotto
ALP94-931/3
Cod. produttore
94-931/3
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
2x RJ45
Schermato:
no
** Caratteristiche Generali **Colore: NaturaleOrientamento: DrittoTipo Connettore A: RJ45 Cat.6AGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6ATipo Connettore B: RJ45 Cat.6AGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6A** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Metallico





