AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-931/2 RJ45 Coupler Cat.6A Socket/Unshielded socket - Plastic - 94-931/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2x RJ45

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639355

Codice prodotto

ALP94-931/2

Cod. produttore

94-931/2

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

2x RJ45

Schermato:

no

** Caratteristiche Generali **Colore: BiancoOrientamento: DrittoTipo Connettore A: RJ45 Cat.6AGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6ATipo Connettore B: RJ45 Cat.6AGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6A** CaratteristicheMeccaniche **Materiale Corpo: Plastico