AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-917/6AB RJ45 plug 8P8C Cat.6A FTP AWG23 Pass-through - 94-917/6AB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8017443652378

Codice prodotto

ALP94-917/6AB

Cod. produttore

94-917/6AB

Produttore

ALP

Categoria:

6A (IEC)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Connettore senza pettine internoConnettore con clip per schermaturaAttenzione: necessario rimuove dalla pinza 98-155 il pin di terminazione** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6AColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG23Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: 3-prongDiametro conduttori max: 1.2mmDiametro cavo max: 6.8mmInserti: 0Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2