ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-916/6B RJ45 plug 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Pass-through - 94-916/6B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8017443641372
Codice prodotto
ALP94-916/6B
Cod. produttore
94-916/6B
Produttore
ALP
Categoria:
6
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6Colore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: 3-prongDiametro conduttori max: 1mmDiametro cavo max: 6mmInserti: 0Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2







