ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/12 Modular plug RJ45 8P8C Cat.6A shielded - for rigid and flex cable - with screw-in close


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8017443643857
Codice prodotto
ALP94-915/12
Cod. produttore
94-915/12
Produttore
ALP
Categoria:
6A (IEC)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Colore:
Blu
Diametro conduttori: 0,91-1,31mm** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6AColore: BluAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG23-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosoforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: perforazioneTerminazione: a pressioneDiametro conduttori max: 1.31mmDiametro cavo max: 7.5mmInserti: 1Placcatura: 50µmFormato Corpo: Standard** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2