AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/10 Modular plug RJ45 8P8C Cat.6A shielded - for rigid and flex cable - with pressure close - 94-915/10

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443643840

Codice prodotto

ALP94-915/10

Cod. produttore

94-915/10

Produttore

ALP

Categoria:

6A (IEC)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Colore:

Blu

Diametro conduttori: 0,91-1,31mm** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6AColore: BluAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG23-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosoforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: perforazioneTerminazione: a pressioneMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 8.5mmInserti: 1Placcatura: 50µmFormato Corpo: Standard** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2