AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-911/3 RJ45 8P8C modular unshielded plug with cable guide comb for solid wire - 94-911/3

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017443605749

Codice prodotto

ALP94-911/3

Cod. produttore

94-911/3

Produttore

ALP

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.5eColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: RigidoSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: noTipo Schermatura: U/UTP** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiDiametro cavo max: 6mmInserti: 1Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2