ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-911/2B RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 plug - 94-911/2B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8017443643512
Codice prodotto
ALP94-911/2B
Cod. produttore
94-911/2B
Produttore
ALP
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.5eColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura:no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: 2-prongDiametro conduttori max: 1mmDiametro cavo max: 6mmInserti: 0Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2






