ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-909/3 RJ45 8P8C Cat.5e FTP AWG24-26 plug - with insert - 94-909/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8017443605701
Codice prodotto
ALP94-909/3
Cod. produttore
94-909/3
Produttore
ALP
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.5eColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: RigidoSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: siTipo Schermatura: U/FTP** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiDiametro cavo max: 5.5mmInserti: 1Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B:21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2