ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-312 Modular RJ11 / RJ14 6P4C plug for flexible cable wire - 94-312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 3
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017443045644
Codice prodotto
ALP94-312
Cod. produttore
94-312
Produttore
ALP
Categoria:
3
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.3Colore: TrasparenteNr. Poli: 4Configurazione Poli: 6P4CAdatto per tipo conduttore: TrefoloSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1.5ASchermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiInserti: 0Placcatura: 3µmFormato Corpo: StandardDim. A: 9.6mmDim. B: 12.32mm