ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-600/05B Display port plug to Display port plug - 5m - V1.2 - 93-600/05B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443638372
Codice prodotto
ALP93-600/05B
Cod. produttore
93-600/05B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m
** Caratteristiche **Interfaccia: DisplayPortRisoluzione massima: 1080pCompatibile 3D: siColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mDiametro cavo: ø7.3mmTipo Cavo: LineareTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 30AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto