ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-596/02B HDMI® High-Speed with Ethernet plug to Micro HDMI® plug - 2m - 93-596/02B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - Micro HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443638341
Codice prodotto
ALP93-596/02B
Cod. produttore
93-596/02B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
Micro HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
2 m






