AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-596/01B HDMI® High-Speed with Ethernet plug to Micro HDMI® plug - 1m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Micro HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443638334

Codice prodotto

ALP93-596/01B

Cod. produttore

93-596/01B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

Micro HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Standard supportati: ARC, CECCompatibile 3D: siVelocità: 10GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1mDiametro cavo: ø4.5mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 32AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Micro HDMI® 19 poli Dritto