AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-595/0025B HDMI® High-Speed plug to Mini HDMI® plug - 2,5m - 93-595/0025B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Mini HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 2.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651302

Codice prodotto

ALP93-595/0025B

Cod. produttore

93-595/0025B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

Mini HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

2.5 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High SpeedRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Standard supportati: ARC, CECCompatibile 3D: siVelocità: 10GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2.5mTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Mini HDMI® 19 poli Dritto