ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-592/05B HDMI® plug to DVI-D single Link - 5m - 93-592/05B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443638433
Codice prodotto
ALP93-592/05B
Cod. produttore
93-592/05B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m
** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Risoluzione massima: 1080pCompatibile 3D: noColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 30AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link Dritto