AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G2/200 HDMI® Cable High Speed with Ethernet - 20m - 93-591G2/200

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443661981

Codice prodotto

ALP93-591G2/200

Cod. produttore

93-591G2/200

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

20 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 8 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 10GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 20mDiametro cavo: ø9mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: EcaTecnologia: PassivoGuaina cavo: LSZHSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame OFCSezione conduttori: 24AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto