ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F2/025 Active fiber optic HDMI® cable - High-Speed with Ethernet - With adapter Micro HDMI/HDMI - 25m - 93-591F2/025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443656888
Codice prodotto
ALP93-591F2/025
Cod. produttore
93-591F2/025
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
25 m








