AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F1/025 Active optic fiber HDMI® cable - High-Speed with Ethernet - 25m - 93-591F1/025

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443656840

Codice prodotto

ALP93-591F1/025

Cod. produttore

93-591F1/025

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

25 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 16 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 18GbpsColore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 25mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Fibra otticaApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: AttivoGuaina cavo: PVCCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poliDritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli DrittoAttenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.