ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F1/010 Active fiber optic HDMI® cable - High-Speed with Ethernet - 10m - 93-591F1/010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657212
Codice prodotto
ALP93-591F1/010
Cod. produttore
93-591F1/010
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
10 m









