AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP91-015/01B Cable from Toslink® plug to Toslink® plug - 1m - 91-015/01B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Toslink

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Toslink

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651050

Codice prodotto

ALP91-015/01B

Cod. produttore

91-015/01B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

Toslink

Tipo di connettore del collegamento 2:

Toslink

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1 m

** Caratteristiche **Colore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 1mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Fibra otticaGuaina cavo: PVCCorpo connettori: Metallico** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Toslink®** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Toslink®