ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-001B Cable from BNC plug to BNC plug - 1,5m - 86-001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668195
Codice prodotto
ALP86-001B
Cod. produttore
86-001B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.5 m
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCImpedenza: 50ohmSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina BNC** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina BNCTipologia cavo: RG58 (3C-2V)