ALPHA ELETTRONICA SR - ALP84-050/5B Cable from RCA video plug to RCA video plug - 5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RCA
Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668324
Codice prodotto
ALP84-050/5B
Cod. produttore
84-050/5B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RCA
Tipo di connettore del collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m