AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-049/1 Presa BNC a crimpare da pannello per cavo RG-59/U RG62/U RG210/U

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Presa / Femmina

  • Collegamento - A crimpare / A saldare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443667938

Codice prodotto

ALP81-049/1

Cod. produttore

81-049/1

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Presa / Femmina

Collegamento:

A crimpare / A saldare

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: BNCOrientamento: DrittoAdatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 75ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: pannello