ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-044 BNC solder or crimp socket for RG-58/U RG58S/U cable wire - 81-044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Presa / Femmina
Collegamento - A crimpare / A saldare
Confezione
1 PZ
EAN
8017443042841
Codice prodotto
ALP81-044
Cod. produttore
81-044
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Presa / Femmina
Collegamento:
A crimpare / A saldare
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: BNCFoglio tecnico: UG1798Orientamento: DrittoAdatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 75ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo:Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteDim. A: 3.2mmDim. B: 0.75mm






