AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-042 BNC solder or crimp socket for RG-58/U RG58S/U cable wire - 81-042

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Presa / Femmina

  • Collegamento - A crimpare / A saldare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443042834

Codice prodotto

ALP81-042

Cod. produttore

81-042

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Presa / Femmina

Collegamento:

A crimpare / A saldare

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: BNCFoglio tecnico: UG1794Orientamento: DrittoAdatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 50ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteDim. A: 4.5mmDim. B: 1mm