ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-150 BNC compression connector - 75 Ohm - for RG59 cable wire - 80-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Plug / Maschio
Collegamento - A crimpare / A saldare
Confezione
1 PZ
EAN
8017443583405
Codice prodotto
ALP80-150
Cod. produttore
80-150
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Plug / Maschio
Collegamento:
A crimpare / A saldare
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BNCOrientamento: DrittoAdatto per cavo RG: RG59** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 75ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: a pressioneMontaggio connettore: volanteDiametro cavo nom: 6.1mmPinza consigliata: 98-140






