AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-109/3 BNC crimp connector - for coax ø3,6mm cable wire - 80-109/3

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Plug / Maschio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443632561

Codice prodotto

ALP80-109/3

Cod. produttore

80-109/3

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Plug / Maschio

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BNCOrientamento: DrittoQualità: HQ** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 75ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo nom: 3.6mmSi consiglia si saldare il pin centrale