AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-032 BNC solder connector, screw tightening - UG88 - 80-032

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Collegamento - A crimpare / A saldare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443508002

Codice prodotto

ALP80-032

Cod. produttore

80-032

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Plug / Maschio

Collegamento:

A crimpare / A saldare

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BNCFoglio tecnico: UG88Orientamento: DrittoQualità: Qualità StandardAdatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 75ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: serraggio a viteMontaggio connettore: volante