ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-310 Jack Ø6,3mm Mono Plug - Jack Ø3,5mm Mono socket


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Schermato - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8017443042087
Codice prodotto
ALP70-310
Cod. produttore
70-310
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreOrientamento: DrittoTipo Connettore A: JackGenere A: SpinaTipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm MonoTipo Connettore B: JackGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Mono** CaratteristicheElettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoLunghezza Cavetto: 2cm