ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-066 Solder high-density computer sockets D Series - 26-pole


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa / Femmina
Numero di poli - 26
Collegamento - Brasatura
Confezione
10 PZ
EAN
8017443558434
Codice prodotto
ALP63-066
Cod. produttore
63-066
Produttore
ALP
Modello:
Presa / Femmina
Numero di poli:
26
Collegamento:
Brasatura
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 26** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante