ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-065 Solder high-density computer sockets D Series - 15-pole


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa / Femmina
Numero di poli - 15
Collegamento - Brasatura
Confezione
10 PZ
EAN
8017443041110
Codice prodotto
ALP63-065
Cod. produttore
63-065
Produttore
ALP
Modello:
Presa / Femmina
Numero di poli:
15
Collegamento:
Brasatura
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 15Adatto per: VGA** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante