AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-72-03W 3-pole terminal 24A 250V with protection box - white - 542-72-03W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 3

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443649552

Codice prodotto

ALP542-72-03W

Cod. produttore

542-72-03W

Produttore

ALP

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

3

Sezione conduttore collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

450 V

** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoOrientamento: DrittoNr. Poli: 3n. terminali: 3** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Grado di protezione: IP20** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/40°C