ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-63 Rapid cable clamp connector - single pole - 3 clamps


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale - 24 A
Tensione nominale - 450 V
Confezione
10 PZ
EAN
8017443638280
Codice prodotto
ALP542-63
Cod. produttore
542-63
Produttore
ALP
Sezione nominale:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale:
24 A
Tensione nominale:
450 V
** Caratteristiche Generali **Genere: TerminatoreOrientamento: DrittoNr. Poli: 1Sezione AWG: 28-12Serie Fornitore: DG223-4.61-03P-11-00A(H)** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.2-2.5mm²** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -40/105°C