ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G12 Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø30mm - Nero - 1m - 520-G12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 30 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 17.5 mm
Colore - Nero
Lunghezza - 1 m
Materiale - Poliolefine (PEX)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443692497
Codice prodotto
ALP520-G12
Cod. produttore
520-G12
Produttore
ALP
Diametro interno prima del restringimento:
30 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
17.5 mm
Colore:
Nero
Lunghezza:
1 m
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.


