ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-94-03 Flying coupler connector - 3 poles - 16A 250V - IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443654327
Codice prodotto
ALP44-94-03
Cod. produttore
44-94-03
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V
** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 3** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Grado di protezione: IP68