ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-62 Presa da pannello SP21 due poli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017443586055
Codice prodotto
ALP44-62
Cod. produttore
44-62
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
2
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Serie Fornitore: SP21** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega di rame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: pannelloSezione conduttori: 0-4mm²Grado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C