ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-59 Presa volante SP21 tre poli - 44-59

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8017443643994
Codice prodotto
ALP44-59
Cod. produttore
44-59
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
3
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 3Serie Fornitore: SP21** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega di rame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-4mm²Diametro cavo min: 4.5mmDiametro cavo max: 7mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C








