AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-58 Presa volante SP21 due poli - 44-58

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443586031

Codice prodotto

ALP44-58

Cod. produttore

44-58

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Numero di poli:

2

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Serie Fornitore: SP21** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega di rame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-4mm²Diametro cavo min: 4.5mmDiametro cavo max: 7mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C